missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Deoxy-1-Nitro-L-Iditol-Hemihydrat, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Deoxy-1-nitro-L-iditol hemihydrate |
| Schmelzpunkt | 87°C to 89°C |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 220.19 (211.18 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur