missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Dimethylamino-2-Propanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Description
1-Dimethylamino-2-propanol is one of the compounds used to identify the illegal manufacture of methadone.cv
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Dimethylamino-2-Propanol ist eine der Verbindungen, die zur Identifizierung der illegalen Herstellung von Methadon.cv verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern.
1-Dimethylamino-2-Propanol ist eine der Verbindungen, die zur Identifizierung der illegalen Herstellung von Methadon.cv verwendet werden.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Dimethylamino-2-propanol |
| Schmelzpunkt | -85°C |
| Dichte | 0.85 |
| pH | 11 |
| Siedepunkt | 123°C to 126°C |
| Flammpunkt | 35°C (95°F) |
| Geruch | Amine-like |
| Brechungsindex | 1.4195 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2734 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 1-Dimethylamino-2-propanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylisopropanolamine
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction