Learn More
1-Ethoxycarbonyl-4-piperidon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone is used in the preparation of 3-hydrazinopyridazines as antihypertensive agents as well as γ-carboline derivatives as potential serotonergic agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Ethoxycarbonyl-4-Piperidon wird bei der Herstellung von 3-Hydrazinopyridazinen als Antihypertensiva sowie alsγ-Carbolinderivat in Form potenziell serotonerger Wirkstoffe verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich .500 g/l bei 20 °C
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt. Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Ethoxycarbonyl-4-piperidone |
| Dichte | 1.135 |
| Siedepunkt | 95°C to 98°C (1 mmHg) |
| Flammpunkt | 87°C (188°F) |
| Brechungsindex | 1.475 |
| Menge | 10 g |
| Beilstein | 640967 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water.500g/L at 20°C |
| Formelmasse | 171.2 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.