Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium Trifluormethansulfonat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Recently used in the preparation of hydrophobic, highly conductive ambient-temperature molten salts, and in the preparation of dual intercalating molten electrolyte batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Vor kurzem zur Herstellung hydrophober, hochleitfähiger Salsschmelzen mit Umgebungstemperatur und zur Herstellung von dualen, interkalierenden Elektrolytbatterien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate |
| Dichte | 1.387 |
| Flammpunkt | None |
| Brechungsindex | 1.435 |
| Menge | 2 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 260.24 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.