missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Methylpyrrol-2 -Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid is used for thermochemical and computational studies of 1-Methyl-2-pyrrolecarboxylic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Methylpyrrol-2-Carbonsäure wird für thermochemische und computergestützte Studien von 1-Methyl-2-Pyrrolecarbonsäure verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
1-Methylpyrrol-2-Carbonsäure wird für thermochemische und computergestützte Studien von 1-Methyl-2-Pyrrolecarbonsäure verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut abgedichteten Behälter kühl und trocken lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Methylpyrrole-2-carboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 135°C to 138°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 115703 |
| Formelmasse | 125.13 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction