Learn More
1-Pentadedyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-Pentadecyne is used in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-Pentadedin wird in der pharmazeutischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Unter inertem Gas lagern. Luftempfindlich. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Pentadecyne |
| Schmelzpunkt | 10°C |
| Dichte | 0.793 |
| Siedepunkt | 129°C to 131°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | >90°C (194°F) |
| Brechungsindex | 1.442 |
| Menge | 2 g |
| Beilstein | 1751009 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
| Formelmasse | 208.39 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.