missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadence Science™ 1-Weg-Luer-Adapter aus PEEK
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
1/4 auf 28 Normgewinde für männliches Luer-Lock (rotierend)
1/4 auf 28 Normgewinde für weibliches Luer-Lock
10 auf 32 Norm-Innengewinde für weibliches Luer-Lock
10 auf 32 Normgewinde für männliches Luer-Lock
10 auf 32 Normgewinde für weibliches Luer-Lock
M6 metrisches Gewinde
M6 metrisches Gewinde für weibliches Luer-Lock
M6 metrisches Innengewinde für männliches Luer-Lock
M6 metrisches Innengewinde für weibliches Luer-Lock
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 594 |
| Material | PEEK |
| Zur Verwendung mit | M6 metrisches Gewinde für weibliches Luer-Lock |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
| Maximaler Druck | 3 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | 1-Weg-Luer-Adapter |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur