missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe

Artikelnummer. 17864242
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
23s G
26S (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
26s G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
geschwungen, abgefugt (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17864242

Marke: Hamilton™ CAL80065

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.

  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 26s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,018 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0187 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.460 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Gas Tight Syringe
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 1701
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Abnehmbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt