missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ 10 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
23s G
26S (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
26s G
Benutzerdefiniert
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Benutzerdefiniert
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Stumpf
geschwungen, abgefugt (keine Nadel im Lieferumfang enthalten)
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Unit Size:
1 Stück
Description
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PTFE |
| Kanülen-Gauge | Ohne Kanüle |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,018 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,260 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.460 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6.60 mm |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | No Needle Included |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 239 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 115 °C |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction