missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 10 μL 900 Series Microliter Syringe

Artikelnummer. 17884332
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23s G
26s G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Konus
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17884332

Marke: Hamilton™ CAL80387

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The 900 series syringe is the economical version of the 800 series syringe.

  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 10 μL.
  • The syringe holder is permanently attached to the syringe barrel, reducing the initial cost of the syringe but eliminating the possibility of replacement components.

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 23s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,019 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,005 in.
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.13 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0187 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,260 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.485 mm
Außendurchmesser (metrisch) 6.60 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1.71 Zoll
Produkttyp Microliter
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 239 °F
Max. Temperatur (metrisch) 115 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 901 N
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Volumen (metrisch) 10 μl
Länge (metrisch) Kanüle 43.4 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Anschlusstyp Zementiert
Replacement Needle 1
PTFE Tipped Plunger Microliter Syringe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt