missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 100 μL 800 Series Microliter Syringe

Artikelnummer. 17844362
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
22s G
Ohne Kanüle
Art der Kanülenspitze:
Ohne Kanüle
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Zementiert
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17844362

Marke: Hamilton™ CAL84884

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The 800 series Microliter syringes are the reinforced plunger version of the original 700 series syringes.

  • Attached to the flange of the syringe is a blue Syringe Holder, which provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series.

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 22s G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,061 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0059 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.15 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,0283 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,305 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1.46 mm
Außendurchmesser (metrisch) 7.75 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Microliter Spritze
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F
Max. Temperatur (metrisch) 50 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Modell 810 N
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Menge 1
Volumen (metrisch) 100 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
Anschlusstyp Zementiert
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt