missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories
Click to view available options
Produkttyp:
Anti-Rutsch-Unterlage
Fiberlite Flasche
O-Ring
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Beschreibung
Assortment of accessories, replacement parts for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Eigenschaften
- O-Ring-Zubehör für 1.000 ml Fiberlite Flaschen
- 4 Stk./Packung
Zertifizierungen
Zertifizierungen USP Klasse VI - nicht-zytotoxisch
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl pro Packung | 4 Stk./Packung |
| Volumen bis Rand (metrisch) | 1000mL |
| Zertifizierung/Konformität | USP Klasse VI, nicht-zytotoxisch |
| Produkttyp | O-Ring |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fiberlite 1.000 ml-Flasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur