missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reagecon 100ML ETALON DENSITE 0.6752G/ML @40°C

Marke:  Reagecon DEN40010


100ML ETALON DENSITE 0.6752G/ML @40°C

Artikelnummer. 12872563

  • 176.00 € / 100 Milliliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • DENSITY STANDARD 0.6752g/ml @ 40°C

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,4-trimethylpentane

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.