missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testo™ 108-2 Wasserdichtes digitales Lebensmittelthermometer

Artikelnummer. 15259214
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°C bis 300°C
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15259214

Marke: Testo™ 0563 1082

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Testo™ 108-2 Lebensmittelthermometer ist robust, wasserdicht und für die verschiedenen Aspekten der Lebensmittelzubereitung bestens geeignet. Kann für schnelle punktuelle Temperaturmessungen verwendet werden.

 

  • Anwenderfreundliche Bedienung: sperrbare Sonde für sicheren Halt
  • Temperaturmessgerät mit angeschlossener Sonde ist wasserdicht (IP67)
  • Mit Softtasche und Sonde Typ T
  • HACCP-konform und zertifiziert nach EN 13485
  • Schlankes, kompaktes, wasserdichtes Gehäuse
  • Ermöglicht Stichprobenmessungen in Sekundenschnelle, während des Transports und der Lagerung, in großen Küchen oder Restaurants
  • Kann unter fließendem Wasser gereinigt werden
  • Die Sonde kann am Temperaturmessgerät verriegelt werden, um einen sicheren Halt zu gewährleisten
  • Im Lieferumfang enthalten: Thermometer, verriegelbares Thermoelement Typ T, Benutzerhandbuch, Kalibrierprotokoll und Batterien

 

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität HACCP-konform und zertifiziert nach EN 13485; Schutzklasse IP67 mit TopSafe; 2004/108/EG
Abmessungen (L x B x H) 140 x 60 x 24 mm
Material TPE, ABS, Polycarbonate
Messzeit Reaktionszeit von 10 Sekunden
Auflösung 0.1°C
Gewicht (metrisch) 154 g (inkl. Akku, ohne Softcase)
Temperaturbereich (metrisch) -50°C bis 300°C
Akkulaufzeit 2500 h
Akkutyp 3 x AAA Micro
Genauigkeit ±0,5 °C von −30 bis +70 °C
Display LCD, eine Zeile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt