missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chem-Lab 10LT Hydrochloric acid 5 mol/l (182.305 g HCl /l H2O = 5 N (±0.01/20°C)), std sol

Marke:  Chem-Lab CL05.0317.9010


10LT Hydrochloric acid 5 mol/l (182.305 g HCl /l H2O = 5 N (±0.01/20°C)), std sol

Artikelnummer. 11993133

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    280.00 €
    178.14 € / 10 Liter
    Sparen 101.86 €
    36% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid 5 mol/l

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3

Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt