missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Biochrom Quarzküvette mit Stöpsel und schwarzen Wänden, 400 μArbeitsvolumen L

Artikelnummer. 11314500
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11314500 400 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11314500 Lieferant Biochrom Lieferanten-Nr. 80200299

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Quarz-Mikrozelle mit Stopfen (400 μ (Arbeitsvolumen L). Quarzküvette mit Stöpsel und schwarzen Wänden, 400 μL Arbeitsvolumen zur Verwendung mit Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 Pro, GeneQuant 1300/100.

  • Kompatibel mit den meisten Spektralphotometern

Spezifikation

Typ Küvette
Beschreibung Quarzküvette mit Stöpsel und schwarzen Wänden
Kapazität (metrisch) 400 μl
Material Quarz
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 190 bis 1.100 nm
Höhe (metrisch) 48 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektralphotometer, Photometer
Breite (metrisch) 12.7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektralphotometrische Messungen
Form Rechteck
Durchmesser (metrisch) 12.7 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.