missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 11 mm Aluminium-Bördelverschluss, silberfarben, Mittelloch, zusammengesetztes Septum

Artikelnummer. 15532310 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Aluminium
Naturkautschuk/Butyl/TEF
Naturkautschuk/TEF
PTFE rein
PTFE/Butyl
Rotes Gummi/PTFE
Silikon/PTFE
Viton 1A
Dicke (metrisch):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Farbe:
Beige, Red-Orange
Durchsichtig lackiert
Rot
Rot, Weiß
Rot-Orange
Rot-Orange, Transparent
Rot-Orange, transparent, Durchsichtig
Schwarz
Silber, Rot, Rot-Orange, Transparent
Silber, Rot-Orange, Transparent
Weiß
Artikelnummer. Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) unitSize Farbe
15532310 PTFE rein 0,25 mm 100 Stück -
12646605 Rotes Gummi/PTFE 1 mm 1000 Stück Beige, Red-Orange
11814890 PTFE/Butyl 1,3 mm 1000 Stück Rot
16348357 Aluminium 0,06 mm 1000 Stück Durchsichtig lackiert
15522310 Aluminium 0,06 mm 100 Stück Durchsichtig lackiert
11884880 Silikon/PTFE 1,3 mm 1000 Stück Weiß
11737577 Naturkautschuk/TEF 1 mm 1000 Stück Silber, Rot-Orange, Transparent
11804890 PTFE/Butyl 1,3 mm 1000 Stück Rot
11772418 Silikon/PTFE 1,3 mm 1000 Stück Weiß
16358357 PTFE rein 0,25 mm 1000 Stück -
10051634 Silikon/PTFE 1,5 mm 1000 Stück Rot
11894880 Naturkautschuk/TEF 1,3 mm 1000 Stück Rot-Orange, Transparent
11747577 PTFE rein 0,25 mm 1000 Stück Weiß
10728468 Rotes Gummi/PTFE 1 mm 1000 Stück Rot-Orange
11864880 Silikon/PTFE 1,3 mm 1000 Stück Weiß
11874880 Viton 1A 1 mm 1000 Stück Schwarz
11782418 Silikon/PTFE 1 mm 1000 Stück Rot, Weiß
11821653 Naturkautschuk/Butyl/TEF 1 mm - Silber, Rot, Rot-Orange, Transparent
11792418 Silikon/PTFE 1,5 mm 1000 Stück Weiß
15239468 Naturkautschuk/TEF 1 mm 1000 Stück Rot-Orange, transparent, Durchsichtig
20 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15532310

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine auslaufsichere Abdichtung.

  • 11 mm
  • Aluminium
  • Kappe
  • Klar
  • Mittelloch
  • Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Material (Auskleidung) PTFE rein
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Dicke (metrisch) 0,25 mm
Produkttyp Bördelverschluss
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.