missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 11-mm-Braunglasfläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss

Artikelnummer. 10326542
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,3 ml
300 μl
500 μl
1,4 ml
2,0 ml
2 ml
Marking Spot:
Ja
Nein
Typ:
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert
11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss
11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert
11 mm Snap-It-Fläschchen
Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss
Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss
MacroVial Fläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz, Braunglas, mit Beschriftungsfeld
MacroVial mit eingeschmolzenem Einsatz, Snap-It Fläschchen, Braunglas
Menge:
100/Packung
500/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10326542

Marke: Thermo Scientific™ 03FIV(A)

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium; die hochwertigen 11-mm-Braunglasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind mit den meisten Autosampler-Marken kompatibel.

Geeignet für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium; die hochwertigen 11-mm-Braunglasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind mit den meisten Autosampler-Marken kompatibel. Sie werden aus hochwertigem 51A Glas (Typ 1, Klasse B) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Wählen Sie zwischen Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.

Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse

Die einfach zu befüllenden Fläschchen mit weitem Hals erfordern Mikroeinsätze mit 6 mm Durchmesser

Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen

Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung

Optimale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)

Wählen Sie den Einsatz für Ihre Probe

Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt

Precision-Point-Einsatz zur Minimierung von Probenverlusten

Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen

Kompatibel mit Autosamplern*

Kompatibel mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern

*Der Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien enthält eine Übersicht zur Kompatibilität mit Autosamplern.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, 0,3 ml, fester Mikroeinsatz
Durchmesser (metrisch) Öffnung 11 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Amber
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glass
Volumen (metrisch) 0,3 ml
Einsatztyp 300 μl eingeschmolzener Einsatz
Rückstandsvolumen (metrisch) <3 μl
Basisausführung Fläschchen mit Einsatz
Gesamtvolumen (metrisch) 300 μl
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 500/Packung
Typ Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 250 μl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt