missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 11-mm-Glasfläschchen mit Bördelverschluss

Artikelnummer. 10625483
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,3 ml
300 μl
425 μl
475 μl
500 μl
650μL
0,9 ml
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
1,7 ml
2 ml
2,0 ml
2 ml
2,5 ml
4,0 ml
Produkttyp:
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert
11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss
11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss, silanisiert
11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss
11 mm Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss
11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert
11 mm Snap-It-Fläschchen
11 mm-Farbband-Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss
Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss
Fläschchen mit Bördelverschluss
MacroVial Klarglasfläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz und Snap-It, durchsichtiges Beschriftungsfeld
MacroVial mit eingeschmolzenem Einsatz, Snap-It Fläschchen, klar
Basisausführung:
Deepwell-Basis
Fester Mikroeinsatz, konisch
Flachboden
Fläschchen mit Einsatz
High Recovery
Konisch
Konischer Boden
Runder Boden
Schmal, konisch
Spitzboden
Marking Spot:
Blau
Gelb
Grün
Ja
Nein
No
Rot
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
12 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Produkttyp Basisausführung Marking Spot unitSize
10625483 1,0 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Konisch Nein -
10147404 2 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Ja 100 Stück
13171703 2 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Nein 100 Stück
11915713 2 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Nein 100 Stück
12453718 650μL Fläschchen mit Bördelverschluss Konischer Boden No 12 Stück
12410068 500 μl MacroVial mit eingeschmolzenem Einsatz, Snap-It Fläschchen, klar Fester Mikroeinsatz, konisch Nein 100 Stück
10332825 500 μl MacroVial Klarglasfläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz und Snap-It, durchsichtiges Beschriftungsfeld Fester Mikroeinsatz, konisch Ja 100 Stück
12420048 1,7 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss High Recovery Nein 100 Stück
12440068 2 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert Flachboden Nein 100 Stück
12450068 2 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert Flachboden Ja 100 Stück
13131703 2 ml 11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert Flachboden Nein 100 Stück
12400078 2 ml 11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert Flachboden Ja 100 Stück
11931563 2 ml 11 mm Snap-It-Fläschchen Flachboden Nein 100 Stück
10599375 2 ml 11 mm Snap-It-Fläschchen Flachboden Ja 100 Stück
10189184 1,7 ml 11 mm Snap-It-Fläschchen High Recovery Nein 100 Stück
12470068 1,5 ml 11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert High Recovery Nein 100 Stück
10360951 1,0 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Konisch Nein 500 Stück
11523780 2,5 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Nein 500 Stück
11563840 2,0 ml 11 mm Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss Flachboden Nein 1000 Stück
12089143 2,0 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss Runder Boden Ja 500 Stück
10207234 2,0 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Ja 500 Stück
11563760 4,0 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss Flachboden Nein 500 Stück
11543780 0,9 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss Fläschchen mit Einsatz Nein 500 Stück
10798345 0,3 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Fläschchen mit Einsatz Ja 500 Stück
10583703 1,5 ml 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss, silanisiert High Recovery Nein 100 Stück
11523790 1,5 ml 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss High Recovery Nein 100 Stück
10616633 1,5 ml 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss High Recovery Nein 1000 Stück
12396818 1,2 ml 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss Spitzboden Nein 100 Stück
11387371 1,5 ml 11 mm Snap-It-Fläschchen Deepwell-Basis Nein 100 Stück
11513790 1,5 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss High Recovery Nein 100 Stück
10500303 1,5 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss High Recovery Nein 1000 Stück
11553690 300 μl Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss Fester Mikroeinsatz, konisch Ja 500 Stück
11543730 2,0 ml Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss Flachboden Ja 500 Stück
12400088 475 μl 11 mm Snap-It-Fläschchen Fläschchen mit Einsatz Nein 100 Stück
12410088 2 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Ja 100 Stück
12480078 425 μl 11 mm Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss Schmal, konisch Nein 12 Stück
11981513 2 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Ja 100 Stück
12163771 2 ml 11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss Flachboden Blau 100 Stück
12173771 2 ml 11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss Flachboden Grün 100 Stück
12183771 2 ml 11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss Flachboden Rot 100 Stück
12193771 2 ml 11 mm-Farbband-Fläschchen mit Bördelverschluss Flachboden Gelb 100 Stück
10008574 1,5 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss High Recovery Nein 100 Stück
42 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10625483

Marke: Thermo Scientific™ 09CTV

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese 11-mm-Klarglasfläschchen eignen sich für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium.

Verwenden Sie Thermo Scientific™ 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschlüssen aus Aluminium. Diese hochwertigen 11-mm-Glasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind für die meisten Autosampler-Marken geeignet. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.

Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
  • Die einfach zu befüllenden Fläschchen mit weitem Hals machen die Verwendung von Mikroeinsätzen mit 6 mm Durchmesser erforderlich
  • Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
  • Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
  • Optimale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)

Wählen Sie den Einsatz für Ihre Probe

  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen

Kompatibel mit Autosamplern*

Kompatibel mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern

* Der Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien enthält eine Übersicht zur Kompatibilität mit Autosamplern.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Beschreibung 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, 0,9 ml, weite Öffnung
Durchmesser (metrisch) Öffnung 11 mm
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1,0 ml
Rückstandsvolumen (metrisch) <5 μl
Basisausführung Konisch
Gesamtvolumen (metrisch) 1 ml
Verschlusstyp Bördelverschluss
Menge 500
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 850 μl
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.