Learn More
Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko von Kontaminationen mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Einschließlich 100 Fläschchen (2 ml) und separat verpackter zusammengesetzter Aluminium-Verschlüsse mit Septa aus PTFE/rotem Gummi
- Tisch-Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern
- Alle Teile sind griffbereit und staubgeschützt
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Silber |
| Beschreibung | 2mL Crimp Top Vial with 11mm Crimp Cap Silicone/PTFE Liner |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas, PTFE, Silicone |
| Vorgeschlitzt | Nein |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | Silikon / PTFE |
| Enthält | Fläschchen: 2-CV, Verschluss: 11-AC-ST15 |
| Anzahl pro Packung | 100 Pk. |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.