missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss

Artikelnummer. 10727774 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlussfarbe:
Blau
Rosa
Silber
klar
Verschlusstyp:
Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Bördelkappe (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Bördelkappe (oben offen, 6 mm-Öffnung)
Crimp Top
Schnappverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Schnappverschluss (oben offen, 6 mm-Öffnung)
Snap-It Kappe (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Snap-It Kappe (oben offen, 6 mm-Öffnung)
Septum:
Gummi/PTFE Typ 7
PTFE/Gummi
PTFE/Silikon
PTFE/rotes Gummi
Seal 2000
Silikon / PTFE
Weiches blaues Silikon/PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10727774

Marke: Thermo Scientific™ 2RVSTCP

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa.

Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko von Kontaminationen mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.

  • Einfaches Anbringen und Entfernen
  • Verbesserte Abdichtung gegen Verdampfen der Probe
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Verschlussfarbe Blau
Beschreibung Komfortkit, Fläschchen mit weiter Öffnung und Schnappverschluss
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 mL
Septum PTFE/Silikon
Enthält Fläschchen: 2-RV, Verschluss: 11-PSN(B)-ST1
Anzahl pro Packung 100 Pk.
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Schnappverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Ja
Septa Size (Metric) 11 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Komfortkit mit unmontierten Fläschchen mit Schnappverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt