missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclavable Bowl Cover With Steam Indicator
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30238410 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
32 in.
Packungsgröße:
100 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30238410

Marke: Keystone Cleanroom Products BWLT2A32

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Autoclavable Bowl Cover prevents microbial and particulate contamination to critical parts.

  • Prevents microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
  • Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Reduces labor costs
  • Simplifies the conformance to wrapping SOP's
  • Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free

Spezifikation

Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität CoC
Verschlusstyp Elastic
Farbe White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steam Sterilization
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Temperaturbereich (metrisch) 121°C to 125°C
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 81.28 cm
Breite (angloamerikanisch) 32 in.
Breite (metrisch) 81.28 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 21 to 27 in.
Durchmesser (metrisch) 53 to 69 cm
Produkttyp Cover
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt