missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Equipment Cover
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17728297 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
81 cm
86,4 cm
101,6 cm
107 cm
112 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
152,4 cm
Breite (angloamerikanisch):
22 in.
24 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
44 in.
48 in.
50 in.
78 in.
Höhe (angloamerikanisch):
14 in.
24 in.
30 in.
32 in.
36 in.
44 in.
48 in.
60 in.
72 in.
Packungsgröße:
50 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17728297

Marke: Keystone Cleanroom Products COVTVK482430

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

1422A Tyvek™ Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.

  • Hält die gereinigten Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
  • Atmungsaktiv
  • Formgerecht, schnell und konsistent
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Yes
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B x H) 48 x 24 x 30 in.
Länge (angloamerikanisch) 48 in.
Länge (metrisch) 122 cm
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm
Höhe (angloamerikanisch) 30 in.
Höhe (metrisch) 76 cm
Produkttyp Cover
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt