missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Equipment Cover
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17758287 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
81 cm
86,4 cm
101,6 cm
107 cm
112 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
152,4 cm
Breite (angloamerikanisch):
22 in.
24 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
44 in.
48 in.
50 in.
78 in.
Höhe (angloamerikanisch):
14 in.
24 in.
30 in.
32 in.
36 in.
44 in.
48 in.
60 in.
72 in.
Unit Size:
50 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17758287

Brand: Keystone Cleanroom Products COVTVK402448

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

1422A Tyvek™ Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.

  • Hält gereinigte Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
  • Atmungsaktiv
  • Formgerecht, schnell und konsistent
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden

Specifications

Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp None
Farbe Weiß
Einwegprodukt Reusable
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B x H) 40 x 24 x 48 in.
Länge (angloamerikanisch) 40 in.
Länge (metrisch) 101,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm
Höhe (angloamerikanisch) 48 in.
Höhe (metrisch) 121.9 cm
Produkttyp Cover
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.