missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Equipment Cover

Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte


Click to view available options
Länge (metrisch):
81 cm
86,4 cm
101,6 cm
107 cm
112 cm
122 cm
127 cm
132,1 cm
152,4 cm
Breite (angloamerikanisch):
22 in.
24 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
44 in.
48 in.
50 in.
78 in.
Höhe (angloamerikanisch):
14 in.
24 in.
30 in.
32 in.
36 in.
44 in.
48 in.
60 in.
72 in.
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Hält die gereinigten Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
- Atmungsaktiv
- Formgerecht, schnell und konsistent
- Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | Keine |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Geräte |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Yes |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur