missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Equipment Cover
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17745279 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
127 x 71,1 x 132 cm (50 x 28 x 52 in.)
132,1 x 127 x 132,1 cm (52 x 50 x 52 in.)
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
17745279 127 x 71,1 x 132 cm (50 x 28 x 52 in.) 50 Stück
17755279 132,1 x 127 x 132,1 cm (52 x 50 x 52 in.) 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17745279 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. COVTVK502852SLT4
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Keystone Cleanroom Products Tyvek Autoclavable Covers are the ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.

  • Hält die gereinigten Geräte sauber und vor Kontamination geschützt
  • Atmungsaktiv
  • Formgerecht, schnell und konsistent
  • Unter Reinraumbedingungen gemäß ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Kordelzug-Verschluss
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Ja
Dicke (angloamerikanisch) 5,30 mil
Abmessungen (L x B x H) 127 x 71,1 x 132 cm (50 x 28 x 52 in.)
Länge (angloamerikanisch) 50 in.
Breite (angloamerikanisch) 28 in.
Höhe (angloamerikanisch) 52 in.
Höhe (metrisch) 132 cm
Produkttyp Cover
Länge (metrisch) 127 cm
Breite (metrisch) 71,1 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.