missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Veolia Water Systems™ 15 l/h Umkehrosmosesystem

Artikelnummer. 11954877
Click to view available options
Flussrate:
15 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11954877

Marke: Veolia Water Systems™ PR015XXM1

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Wird für die Zuführung von Reinstwassersystemen, Glaswaschanlagen und Autoklaven verwendet. Das Veolia Water Systems™ Umkehrosmose-System mit einer Kapazität von 15 l/h wird in Umweltschränken eingesetzt.

  • Liefert bis zu 30 Liter RO-Wasser Typ III pro Stunde
  • Bis zu 98 % Absonderung anorganischer Stoffe durch Umkehrosmose
  • Geeignet für Anwendungen, die eine Wasserqualität vom Typ III erfordern
  • Niedrige Betriebs- und Verbrauchsmaterialkosten
  • Durch kompakte Größe für die Montage unter dem Tisch oder an der Wand geeignet
  • Einfache Wartung
  • Umfassender Service- und Validierungs-Support

  • Liefert bis zu 30 Liter RO-Wasser Typ III pro Stunde
  • Bis zu 98 % Absonderung anorganischer Stoffe durch Umkehrosmose
  • Geeignet für Anwendungen, die eine Wasserqualität vom Typ III erfordern
  • Niedrige Betriebs- und Verbrauchsmaterialkosten
  • Kompakte Größe

Spezifikation

Flussrate 15 l/h
Typ 15 L/h Umkehrosmosesystem
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt