missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT™-80 Tubing with 4.8 mm ID

Artikelnummer. 30428880
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
2,4 mm
8,0 mm
9,5 mm
11,1 mm
Menge:
10 Rollen
20 Rollen
Packungsgröße:
150 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30428880

Marke: Saint-Gobain Performance Plastics STHT801882F

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tubing excels in high burst pressure and vacuum applications. With superior pressure resistance, it eliminates costly braid reinforcements. It reduces pulsation for accurate filling and dosing and its transparency ensures easy visual monitoring.

  • Sani-Tech™ STHT™-80 is a premium platinum-cured silicone tubing designed for high burst pressure and vacuum applications.
  • Offers superior pressure resistance, eliminating the need for costly braid reinforcements.
  • Ideal for fill finish operations, reducing pulsations downstream of pumping for precise filling and dosing accuracy.
  • Exhibits two to three times less pulsation compared to competing high-durometer tubings, helping prevent unintended dripping at the filling needle.
  • Achieves best-in-class performance with the highest burst pressure ratings among comparable products.
  • Maintains vacuum compatibility, making it suitable for a wide range of critical fluid transfer applications.
  • Offers high transparency for easy visual monitoring of fluid activity within the tubing, supporting applications that require visual cues and observation.
  • Supports consistent, accurate fluid transfer, enhancing the reliability of critical processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Autoklavierbar Autoclavable
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.188 in.
Innendurchmesser (metrisch) 4.8 mm
Material Silicone
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.313 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8,0 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 50 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Farbe Translucent
Härte 80 (Shore A)
Produkttyp Pressure and Vacuum Tubing
Menge 10 Rollen
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado