missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Spatel aus Edelstahl18/10 , mit Knopf
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
210 mm
300 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
4.5 mm
5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Bestehend aus 18/10 Edelstahl.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Form | Mit Knopf |
| Produkttyp | Spatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 70 mm |
| Breite (metrisch) | 11 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 11 mm |
| Klingenmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4.5 mm |
| Abmessungen (L x B) | 210 x 11 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur