missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Löffelspatel aus 18/10 Edelstahl
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
235 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
25 mm
35 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
5 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
10 mm
18 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus 18/10-Edelstahl.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Löffelspatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 25 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 18 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Griffmaterial | Edelstahl (18/10) |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 235 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur