Learn More
Chem-Lab 1LT Mercury(II) nitrate 0.5 mol/l (171.31 g
Marke: Chem-Lab CL05.1120.1000
1LT Mercury(II) nitrate 0.5 mol/l (171.31 gHg(NO3)2.1H2O / l H2O = 1 N (±0.002/20°C))
Sicherheit und Handhabung
- Mercury(II) nitrate 0.5 mol/l
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Mercury(II) nitrate
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.