missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1R,2R)-cyclohexan-1,2-Dicarbonsäure, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Chiral dicarboxylic acid guests with a two C spacer (1R,2R)-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid and Boc-L-aspartic acid] gave CD-active species.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chiral dicarboxylic acid guests with a two C spacer (1R,2R)-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid and Boc-L-aspartic acid] gave CD-active species.
Löslichkeit
Löslich in Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Chiral dicarboxylic acid guests with a two C spacer (1R,2R)-cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid and Boc-L-aspartic acid] gave CD-active species.
Löslichkeit
Löslich in Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid |
| Menge | 250 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone. |
| Formelmasse | 172.18 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur