Learn More
2,2,2-Trifluorethylacrylat, 98%, stab. mit200 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used for adhesives because of its peeling property and also used for contact lens to give antifouling property. It is also employed as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird wegen seiner Abschälbarkeit für Klebstoffe verwendet, verleiht zudem Kontaktlinsen anwuchsverhindernde Eigenschaften. Auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendbar.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln, Wärme, Licht, UV-Strahlung und Initiatoren Freier Radikale fernhalten. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Licht und elektrostatischen Aufladungen schützen. Kühl aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,2-Trifluoroethyl acrylate |
| Namenshinweis | stabilized with 200ppm 4-methoxyphenol |
| Dichte | 1.216 |
| Siedepunkt | 91°C to 93°C |
| Flammpunkt | 12°C (53°F) |
| Geruch | Pungent |
| Strukturformel | CF3CH2O2CCH=CH2 |
| Brechungsindex | 1.35 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.