Learn More
2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutyl Methacrylat, 96 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Ist ein Epoxidverdünner und wird hauptsächlich als Modifikator des (Meth)Acrylatharzes verwendet. Gut definierte organische/anorganische fluorierte Hybrid-Sternpolymere wurden durch Atomtransferradikalpolymerisation (ATRP) von 2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutylmethacrylat (HFBMA) unter Verwendung von Octa(aminophenyl)silsesquioxan (OAPS)-Nanokäfig als Initiator synthetisiert.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate |
| Namenshinweis | stabilized |
| Dichte | 1.352 |
| Siedepunkt | 158°C |
| Flammpunkt | 56°C (132°F) |
| Brechungsindex | 1.362 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Beilstein | 2725177 |
| Löslichkeitsinformationen | Difficult to mix in water. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.