missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2,4-Trimethylpentan, Puriss. p.a., Honeywell
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2,4-Trimethylpentan |
| Dichte | 0.692 g/ml bei 25 °C |
| Flammpunkt | −12 °C (10.4 °F) |
| Zündpunkt | 745 °F |
| Strukturformel | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
| Menge | 1 l |
| UN-Nummer | 1262 |
| Beilstein | 1696876 |
| Formelmasse | 114.23 mol |
| Dampfdruck | 41 mmHg (21 °C) |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2,4-trimethylpentane
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?