Learn More
2,2'-Bipyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,2'-Bipyrimidine is used in the preparation of 5-bromo-[2,2']bipyrimidinyl.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,2′-Bipyrimidin wird bei der Herstellung von 5-bromo-[2,2′] Bipyrimidinyl verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2'-Bipyrimidine |
| Schmelzpunkt | 110°C to 116°C |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 607396 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| IUPAC-Name | 2-Pyrimidin-2-ylpyrimidin |
| Formelmasse | 158.16 |
| Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.