missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2-Difluor-4-Pentensäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2,2-Difluoro-4-Pentensäure ist an der Iodolactonisierungsreaktion zum entsprechenden Gamma-Lacton beteiligt, das zur Vorbereitung von 5-Hydroxy-3,3-Difluoropiperidin umgewandelt wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
2,2-Difluoro-4-Pentensäure ist an der Iodolactonisierungsreaktion zum entsprechenden Gamma-Lacton beteiligt, das zur Vorbereitung von 5-Hydroxy-3,3-Difluoropiperidin umgewandelt wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid |
| Siedepunkt | 56°C to 58°C (3 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
| Formelmasse | 136.1 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2-Difluoro-4-pentenoic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,2-Difluoropent-4-enoic acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur