missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane is used as organic intermediates, fine chemicals, pharmaceutical research and development.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan wird als organische Zwischenprodukte, Feinchemikalien und für pharmazeutische Forschung und Entwicklung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2,2-Dimethyl-1,3-Dioxolan wird als organische Zwischenprodukte, Feinchemikalien und für pharmazeutische Forschung und Entwicklung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane |
| Dichte | 0.946 |
| Siedepunkt | 91°C to 93°C |
| Flammpunkt | 6°C (42°F) |
| Brechungsindex | 1.398 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 102775 |
| Synonym | 1,3-dioxolane, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan, 1,3-dioxolane, dimethyl, acetone ethylene ketal, acetone ethylene acetal, acetone, cyclic ethylene acetal, 1,3-dioxolane,2,2-dimethyl, sijbdwpvnayvgy-uhfffaoysa, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur