Läs mer
2,2-Dimethyl-4-Pentensäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid |
| Dichte | 0.933 |
| Siedepunkt | 104°C to 108°C |
| Flammpunkt | 88°C (190°F) |
| Strukturformel | H2C=CHCH2C(CH3)2CO2H |
| Brechungsindex | 1.431 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3265 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 128.17 |
| Visa mer |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.