Learn More
2,3,3,5-Tetramethylindolenin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,3,5-Tetramethylindolenine |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C), |
| Formelmasse | 173.26 |
| Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.