missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3,5-Tribromthiophen, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3,5-Tribromothiophene |
| Schmelzpunkt | 25°C to 29°C |
| Dichte | 2.483 |
| Siedepunkt | 77°C to 78°C (0.7 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.664 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 111486 |
| Formelmasse | 320.84 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur