missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(3-Bromphenyl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(3-Bromophenyl)pyridine |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 234.1 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-(3-Bromophenyl)pyridine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'