Learn More
2,3-Dibrompyridin, 97%
Beschreibung
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. In trockenem Zustand lagern. Oxidationsmittel aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dibromopyridine |
| Schmelzpunkt | 58°C to 60°C |
| Siedepunkt | 249°C to 250°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 109828 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 236.9 |
| Reinheit (%) | 97% |
RUO– Nur für Forschungszwecke
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.