missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,3-Dicyan-5-phenylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dicyano-5-phenylpyrazine |
| Menge | 2 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Formelmasse | 206.21 |
| Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur