Learn More
2,3-Dimercaptopropanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
British Anti-Lewisite. A chelator that inhibits sugar nucleotide degradation.2,3-Dimercaptopropanol is used as a chelating agent involved in the treatment of arsenic, antimony, lead, gold and mercury poisoning. It is also used as an antidote to the warfare agent Lewisite. Further, it is used for the treatment of Wilson's disease. In addition to this, it is used as an adjunct in the treatment of the acute encephalopathy of lead toxicity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mischbar mit Wasser, Ether, Ethanol, Pflanzenölen und Aceton. Geringfügig mischbar mit Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimercaptopropanol |
| Dichte | 1.244 |
| Siedepunkt | 120°C (15 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Garlic-like |
| Brechungsindex | 1.574 |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN2810 |
| Beilstein | 1732058 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 2,3-Dimercaptopropanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,3-Dimercaptopropanol
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.