Learn More
2,3-Dimethylfuran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,3-Dimethylfuran may be used in the synthesis of 2,9-dioxabicyclo[3.3.1]nonane. Ireland Alcohol was synthesized in from 2,3-dimethylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,3-Dimethylfuran kann zur Synthese von 2,9-Dioxabicyclo[3.3.1]-nonan verwendet werden. Irland-Alkohol wurde aus 2,3-Dimethylfuran synthetisiert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,3-Dimethylfuran |
| Siedepunkt | 42°C (15 mmHg) |
| Flammpunkt | −1°C (30°F) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN1992 |
| Beilstein | 104572 |
| Formelmasse | 96.13 |
| Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.