missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Dimethylhexan, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Alpha-Vektor | DIMETHYLHEXANE |
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Dimethylhexan |
| Schmelzpunkt | 108°C to 109°C |
| Farbe | Farblos |
| Flammpunkt | 10°C |
| Infrarotspektrum | Konform |
| Verpackung | Glasflasche |
| Brechungsindex | 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
| Menge | 5 mL |
| Löslichkeitsinformationen | In water: (20°C) almost insoluble |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur