missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(4-Methoxyphenyl)-4-methylthiazol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Methoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 236°C to 241°C |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 249.28 |
| Reinheit (%) | 97% |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction