Learn More
2,5-Dimethylanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,5-Dimethylaniline is widely used as raw materials to produce imaging chemicals like organic dyes and pigments. It is also used in the production of antioxidants, pharmaceutical, agricultural, rubber chemicals and other target organic molecules. 2,5-Dimethylaniline was also used in the synthesis of nanocomposite of multi-walled carbon nanotubes embedded in poly(2,5-dimethylaniline). 2,5-Dimethylaniline was used to study the effect of metabolites formed from 2,5-xylidine by fungi on laccase activity. The Fourier transform infrared (FTIR) and Raman spectra of 2,5-dimethylaniline was studied5. It induced transcription of lccIV.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,5-Dimethylanilin wird häufig als Rohstoff bei der Herstellung von bildgebenden Chemikalien wie organischen Farbstoffen und Pigmenten verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Antioxidantien und von Chemikalien für die Pharmazeutik, Landwirtschaft und Gummiindustrie bzw. von anderen organischen Zielmolekülen verwendet. 2,5-Dimethylanilin wurde auch bei der Synthese von in Poly(2,5-dimethylanilin) eingebetteten Nanokompositen aus mehrwandigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen verwendet. 2,5-Dimethylanilin wurde verwendet, um die Wirkung von aus 2,5-Xylidin von Pilzen gebildeten Metaboliten auf Laccase-Aktivität zu untersuchen. Es wurde eine Fourier-Transform-Infrarot- (FTIR) und eine Raman-Spektrometrie von 2,5-Dimethylanilin wurden untersucht5. Es induzierte die Transkription von lccIV.
Löslichkeit
Löslich in Wasser <0.1 g/100 ml bei 18 °C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Dimethylaniline |
| Schmelzpunkt | 15°C |
| Siedepunkt | 218°C |
| Menge | 25 g |
| Geruch | Characteristic |
| UN-Nummer | UN1711 |
| Beilstein | 2205178 |
| Merck Index | 14,10084 |
| Formelmasse | 121.18 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.