Learn More
2,5-Hexanediol, Isomergemisch, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,5-Hexanediol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,5-Hexandiol wird als organisches Zwischenprodukt bei der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,5-Hexanediol |
| Namenshinweis | mixture of isomers |
| Dichte | 0.961 |
| Siedepunkt | 216°C to 218°C |
| Flammpunkt | 101°C (215°F) |
| Strukturformel | CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3 |
| Brechungsindex | 1.447 |
| Menge | 10 g |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
| Formelmasse | 118.18 |
| Mehr anzeigen |
Safety and Handling
- 2,5-Hexanediol
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2,5-Hexanediol
RUO – Research Use Only
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.